正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
Mネイビー/グレー
ライトブルー/グレー
ライラック/グレー
Mネイビー/グレー
白/Mネイビー
胸囲(cm)
94
94
98
102
105
108
114
120
肩幅(cm)
38
38
39
41
42
43
45
47
着丈(cm)
67
67
68
70
72
74
76
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06841358
品番
MS009-8391-SS
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
表情を引き締める配色デザインと、襟付できちんと感のある印象の男女兼用スクラブ。軽く、涼しく、動きやすい、暑さ対策にも効果的なライトストレッチシリーズです。
色
Mネイビー/グレー
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
67
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ライトストレッチトリコット
性別
男女兼用