曜日別特売
RS004-1283-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841629

正面1

RS004-1283-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841629
RS004-1283-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841629
RS004-1283-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841629
RS004-1283-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841629
RS004-1283-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841629
RS004-1283-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841629
RS004-1283-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841629
RS004-1283-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841629
RS004-1283-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841629
RS004-1283-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841629

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ピンク/ネイビー
胸囲(cm)111
肩幅(cm)47
着丈(cm)70
内容量1枚注文コード06841629品番RS004-1283-L
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

襟元や脇配色をシャープにまとめたスポーティデザイン。凛とした印象の、男女兼用スクラブ。らくらく動けて、着心地スムーズな「RAKUMO」シリーズです。

色
ピンク/ネイビー
胸囲(cm)
111
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
タスランストレッチトロ
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする