曜日別特売
MS010-3393-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841796

正面1

MS010-3393-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841796
MS010-3393-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841796
MS010-3393-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841796
MS010-3393-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841796
MS010-3393-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841796
MS010-3393-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841796
MS010-3393-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841796
MS010-3393-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841796
MS010-3393-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841796
MS010-3393-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841796
MS010-3393-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841796

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ホーリーグリーン/スモーキーブラック
肩幅(cm)45
着丈(cm)73
内容量1枚注文コード06841796品番MS010-3393-LL
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

軽い着心地と優れたコストパフォーマンスを両立。四季を感じさせるカラーが魅力の、元気をひきだす、笑顔をひろげる「ハロースクラブ」です。

色
ホーリーグリーン/スモーキーブラック
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
73
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ストレッチツイル
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする