正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・着丈・肩幅
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ライラック/ネイビー
着丈(cm)
68
肩幅(cm)
41
注文コード
06841891
品番
MS008-5282-SS
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
スタイリッシュな配色デザインの、男女兼用スクラブ。軽く、涼しく、動きやすい、暑さ対策にも効果的なライトストレッチシリーズです。
色
ライラック/ネイビー
胸囲(cm)
97
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
68
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ライトストレッチトリコット
性別
男女兼用