正面1
住商モンブラン
スクラブ メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー/ネイビー
ターコイズ/ネイビー
ネイビー/グレー
ブルー/ネイビー
グレー/ネイビー
胸囲(cm)
126
104
108
112
118
126
着丈(cm)
78
70
72
74
76
78
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06842049
品番
MS859-09-3L
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
サイドのカッティングが印象的なデザインの、メンズスクラブ。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。
色
グレー/ネイビー
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
51
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
アクエアードビーメッシュ
性別
メンズ