正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライラック/バイオレット
コーラルピンク/ワイン
ブルー/Mネイビー
ライトブルー/アクアマリン
ライラック/バイオレット
Mネイビー/グレー
オリーブ/Mネイビー
ベージュ/Mネイビー
ワイン/Mバーガンディ
白/Mネイビー
胸囲(cm)
120
94
98
102
105
108
114
120
肩幅(cm)
47
38
39
41
42
43
45
47
着丈(cm)
76
67
68
70
72
74
76
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06842076
品番
MS003-5253-3L
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
配色づかいやカラー展開が魅力の、男女兼用スクラブ。軽く、涼しく、動きやすい、暑さ対策にも効果的なライトストレッチシリーズです。
色
ライラック/バイオレット
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ライトストレッチトリコット
性別
男女兼用