ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用手袋
ガードナーの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
パームフィット手袋 M 10双入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20袋)
注文コード
06842282
品番
G5133-M
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
手の平側はウレタン樹脂コーティングです。
サイズ
M
材質
樹脂部(指先):ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他
色
白
質量(g)
190
色(手首部)
緑