ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用手袋
ガードナーの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
パームフィット手袋 S 10双入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20袋)
注文コード
06842298
品番
G5133-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,000
手の平側はウレタン樹脂コーティングです。
サイズ
S
材質
樹脂部(指先):ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他
色
白
質量(g)
160
色(手首部)
白