ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用手袋
ガードナーの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
制電パームコーティング手袋 M 10双入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
06842535
品番
G5157-M
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ナイロン製です。
サイズ
M
色
グレー
質量(g)
500
入数(双)
10
機能
制電
材質(裏)
ナイロン(ウレタンコーティング)
材質(表)
ナイロン
色(手首部)
緑
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100