曜日別特売
UM503-IBBK-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06842548

正面1

UM503-IBBK-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06842548
UM503-IBBK-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06842548
UM503-IBBK-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06842548
UM503-IBBK-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06842548
UM503-IBBK-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06842548
UM503-IBBK-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06842548
UM503-IBBK-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06842548
UM503-IBBK-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06842548
UM503-IBBK-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06842548
UM503-IBBK-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06842548

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色・着丈・肩幅など42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
インディゴブルー×チャコールブラック
着丈(cm)
70
肩幅(cm)
42
注文コード
06842548
品番
UM503-IBBK-ML
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

バイカラー配色が印象的な、男女兼用スクラブ。魅力のカラーとシルエットでもっと「うれしくなる」ユニフォーム。院内に上質感をプラスします。

色
インディゴブルー×チャコールブラック
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ストレッチダブルクロス
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする