曜日別特売
MS855-89-M スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06842652

正面1

MS855-89-M スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06842652
MS855-89-M スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06842652
MS855-89-M スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06842652
MS855-89-M スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06842652
MS855-89-M スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06842652
MS855-89-M スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06842652
MS855-89-M スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06842652
MS855-89-M スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06842652
MS855-89-M スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06842652

スクラブ メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ワイン/ネイビー
胸囲(cm)108
着丈(cm)72
内容量1枚注文コード06842652品番MS855-89-M
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

ビビットカラーとアシンメトリーデザインがスポーティな印象のメンズスクラブ。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。

色
ワイン/ネイビー
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
44
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ハイパーストレッチトリコット
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする