正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・着丈・肩幅
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
コーラルピンク/ネイビー
着丈(cm)
70
肩幅(cm)
44
注文コード
06842670
品番
MS008-1282-ML
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
スタイリッシュな配色デザインの、男女兼用スクラブ。軽く、涼しく、動きやすい、暑さ対策にも効果的なライトストレッチシリーズです。
色
コーラルピンク/ネイビー
胸囲(cm)
109
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
70
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ライトストレッチトリコット
性別
男女兼用