曜日別特売
MB651-0104-3L パンツ メンズ 住商モンブラン 06842758

背面1

MB651-0104-3L パンツ メンズ 住商モンブラン 06842758
MB651-0104-3L パンツ メンズ 住商モンブラン 06842758
MB651-0104-3L パンツ メンズ 住商モンブラン 06842758

パンツ メンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色・素材・股下など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
白/ウォームブルー
素材
ソフトラチネ
股下(cm)
90
注文コード
06842758
品番
MB651-0104-3L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

動きやすい生地とシルエットで、セットアップや単品でも使えるメンズパンツ。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。

色
白/ウォームブルー
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
94~100
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
118
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ソフトラチネ
太もも周り(cm)
76
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする