曜日別特売
MB652-90-M パンツ メンズ 住商モンブラン 06842767

正面1

MB652-90-M パンツ メンズ 住商モンブラン 06842767
MB652-90-M パンツ メンズ 住商モンブラン 06842767
MB652-90-M パンツ メンズ 住商モンブラン 06842767
MB652-90-M パンツ メンズ 住商モンブラン 06842767

パンツ メンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色・素材・股下など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
素材
ハイパーストレッチトリコット
股下(cm)
90
注文コード
06842767
品番
MB652-90-M
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

動きやすい生地とシルエットで、セットアップや単品でも使えるメンズパンツ。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。

色
ネイビー
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
78~84
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
102
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ハイパーストレッチトリコット
太もも周り(cm)
67
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする