曜日別特売
MS856-90-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06842837

正面1

MS856-90-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06842837
MS856-90-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06842837
MS856-90-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06842837
MS856-90-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06842837

スクラブ メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー/グレー
胸囲(cm)126
着丈(cm)78
内容量1枚注文コード06842837品番MS856-90-3L
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

サイドの配色に汗染み防止素材を採用。よく伸びて動きもスムーズな、メンズスクラブ。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。

色
ネイビー/グレー
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
51
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ハイパーストレッチトリコット
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする