曜日別特売
RJ500-0183-L ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 06843108

正面1

RJ500-0183-L ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 06843108
RJ500-0183-L ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 06843108
RJ500-0183-L ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 06843108
RJ500-0183-L ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 06843108
RJ500-0183-L ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 06843108

ジャケット レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色白/ネイビー
肩幅(cm)44
内容量1枚注文コード06843108品番RJ500-0183-L
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

クラシカルとモダンさを融合したデザイン。微光沢で品の良さも添える、レディスジャケット。らくらく動けて、着心地スムーズな「RAKUMO」シリーズです。

色
白/ネイビー
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ライトフィックスツイル
性別
レディス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする