曜日別特売
MS857-10-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06843126

正面1

MS857-10-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06843126
MS857-10-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06843126
MS857-10-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06843126
MS857-10-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06843126

スクラブ メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色・着丈など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
白/ライトグレー
着丈(cm)
78
注文コード
06843126
品番
MS857-10-3L
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

配色ラインの視覚効果で、シャープな印象のメンズジャケット。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。

色
白/ライトグレー
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
51
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ハイパーストレッチトリコット
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする