正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ラベンダーピンク×ペールピンク
アースブルー×インディゴブルー
インディゴブルー×チャコールブラック
クールホワイト×アースブルー
クールホワイト×ラベンダーピンク
ペールピンク×ウォームグレー
ラベンダーピンク×ペールピンク
胸囲(cm)
106
94
98
102
106
110
114
120
肩幅(cm)
42
39
40
41
42
44
46
48
着丈(cm)
70
67
69
70
72
74
76
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06843151
品番
UM503-LPPP-ML
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
バイカラー配色が印象的な、男女兼用スクラブ。魅力のカラーとシルエットでもっと「うれしくなる」ユニフォーム。院内に上質感をプラスします。
色
ラベンダーピンク×ペールピンク
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ストレッチダブルクロス
性別
男女兼用