正面1
住商モンブラン
スクラブ メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・着丈
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
白/ネイビー
着丈(cm)
78
注文コード
06843230
品番
MS857-19-3L
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
配色ラインの視覚効果で、シャープな印象のメンズジャケット。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。
色
白/ネイビー
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
51
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ハイパーストレッチトリコット
性別
メンズ