曜日別特売
MS003-5253-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843257

正面1

MS003-5253-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843257
MS003-5253-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843257
MS003-5253-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843257
MS003-5253-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843257
MS003-5253-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843257
MS003-5253-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843257
MS003-5253-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843257
MS003-5253-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843257
MS003-5253-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843257
MS003-5253-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843257
MS003-5253-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843257

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ライラック/バイオレット
胸囲(cm)98
肩幅(cm)39
着丈(cm)68
内容量1枚注文コード06843257品番MS003-5253-S
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

配色づかいやカラー展開が魅力の、男女兼用スクラブ。軽く、涼しく、動きやすい、暑さ対策にも効果的なライトストレッチシリーズです。

色
ライラック/バイオレット
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ライトストレッチトリコット
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする