正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・着丈・肩幅
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
インディゴブルー×チャコールブラック
着丈(cm)
76
肩幅(cm)
48
注文コード
06843282
品番
UM503-IBBK-3L
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
バイカラー配色が印象的な、男女兼用スクラブ。魅力のカラーとシルエットでもっと「うれしくなる」ユニフォーム。院内に上質感をプラスします。
色
インディゴブルー×チャコールブラック
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
76
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ストレッチダブルクロス
性別
男女兼用