曜日別特売
MS007-8273-SS スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843458

正面1

MS007-8273-SS スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843458
MS007-8273-SS スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843458
MS007-8273-SS スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843458
MS007-8273-SS スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843458
MS007-8273-SS スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843458
MS007-8273-SS スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843458
MS007-8273-SS スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843458
MS007-8273-SS スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843458
MS007-8273-SS スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843458

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー/バーガンディ/ワイン
胸囲(cm)94
肩幅(cm)38
着丈(cm)69
内容量1枚注文コード06843458品番MS007-8273-SS
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

縦ライン配色でスタイリッシュな印象の、男女兼用スクラブ。伸びる素材×高機能パターン設計で、動きやすさを重視したハイパーストレッチシリーズです。

色
ネイビー/バーガンディ/ワイン
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ハイパーストレッチトリコット
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする