曜日別特売
MS009-2192-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843632

正面1

MS009-2192-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843632
MS009-2192-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843632
MS009-2192-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843632
MS009-2192-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843632
MS009-2192-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843632
MS009-2192-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843632

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色・着丈・肩幅など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ライトブルー/グレー
着丈(cm)
72
肩幅(cm)
43
注文コード
06843632
品番
MS009-2192-L
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

表情を引き締める配色デザインと、襟付できちんと感のある印象の男女兼用スクラブ。軽く、涼しく、動きやすい、暑さ対策にも効果的なライトストレッチシリーズです。

色
ライトブルー/グレー
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ライトストレッチトリコット
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする