正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・着丈・肩幅
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
白/Mネイビー
着丈(cm)
67
肩幅(cm)
38
注文コード
06843720
品番
MS009-0183-SS
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
表情を引き締める配色デザインと、襟付できちんと感のある印象の男女兼用スクラブ。軽く、涼しく、動きやすい、暑さ対策にも効果的なライトストレッチシリーズです。
色
白/Mネイビー
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
67
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ライトストレッチトリコット
性別
男女兼用