曜日別特売
MS010-9153-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843790

正面1

MS010-9153-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843790
MS010-9153-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843790
MS010-9153-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843790
MS010-9153-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843790
MS010-9153-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843790
MS010-9153-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843790
MS010-9153-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843790
MS010-9153-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843790
MS010-9153-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843790
MS010-9153-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843790
MS010-9153-ML スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06843790

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色スノーグレー/グレープパープル
肩幅(cm)41
着丈(cm)69
内容量1枚注文コード06843790品番MS010-9153-ML
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

軽い着心地と優れたコストパフォーマンスを両立。四季を感じさせるカラーが魅力の、元気をひきだす、笑顔をひろげる「ハロースクラブ」です。

色
スノーグレー/グレープパープル
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ストレッチツイル
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする