曜日別特売
MS857-19-S スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06844131

正面1

MS857-19-S スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06844131
MS857-19-S スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06844131
MS857-19-S スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06844131
MS857-19-S スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06844131

スクラブ メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色・着丈など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
白/ネイビー
着丈(cm)
70
注文コード
06844131
品番
MS857-19-S
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

配色ラインの視覚効果で、シャープな印象のメンズジャケット。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。

色
白/ネイビー
胸囲(cm)
104
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
43
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ハイパーストレッチトリコット
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする