曜日別特売
RJ001-0152-LL ジャケット 兼用 半袖 住商モンブラン 06844219

正面1

RJ001-0152-LL ジャケット 兼用 半袖 住商モンブラン 06844219
RJ001-0152-LL ジャケット 兼用 半袖 住商モンブラン 06844219
RJ001-0152-LL ジャケット 兼用 半袖 住商モンブラン 06844219
RJ001-0152-LL ジャケット 兼用 半袖 住商モンブラン 06844219
RJ001-0152-LL ジャケット 兼用 半袖 住商モンブラン 06844219
RJ001-0152-LL ジャケット 兼用 半袖 住商モンブラン 06844219
RJ001-0152-LL ジャケット 兼用 半袖 住商モンブラン 06844219
RJ001-0152-LL ジャケット 兼用 半袖 住商モンブラン 06844219
RJ001-0152-LL ジャケット 兼用 半袖 住商モンブラン 06844219
RJ001-0152-LL ジャケット 兼用 半袖 住商モンブラン 06844219
RJ001-0152-LL ジャケット 兼用 半袖 住商モンブラン 06844219

ジャケット 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色・袖丈・肩幅など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
白/バイオレット
袖丈(cm)
26
肩幅(cm)
50
注文コード
06844219
品番
RJ001-0152-LL
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

クラシカルとモダンさを融合したデザイン。微光沢で品の良さも添える、男女兼用ジャケット。らくらく動けて、着心地スムーズな「RAKUMO」シリーズです。

色
白/バイオレット
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
74
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ライトフィックスツイル
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする