正面1
住商モンブラン
スクラブ メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
白/グレー
アイボリー/アクアマリン
アクアマリン/アイボリー
グレー/ロイヤルブルー
ネイビー/グレー
白/ウォームブルー
ロイヤルブルー/グレー
白/グレー
白/ネイビー
胸囲(cm)
126
104
108
112
118
126
肩幅(cm)
49
41
43
45
47
49
着丈(cm)
75
69
73
75
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06844271
品番
MS854-0140-3L
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
胸元のラインが知的な印象。男女でコーディネートができる豊富なカラーのメンズスクラブ。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。
色
白/グレー
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ソフトラチネ
性別
メンズ