背面1
住商モンブラン
ジャケット 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・袖丈・肩幅
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー/Mターコイズ
袖丈(cm)
22
肩幅(cm)
44
注文コード
06844368
品番
RJ001-8332-S
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
クラシカルとモダンさを融合したデザイン。微光沢で品の良さも添える、男女兼用ジャケット。らくらく動けて、着心地スムーズな「RAKUMO」シリーズです。
色
ネイビー/Mターコイズ
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ライトフィックスツイル
性別
男女兼用