正面1
住商モンブラン
スクラブ メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ターコイズ/ブルー
ターコイズ/ブルー
ブルー/ネイビー
ワイン/ネイビー
胸囲(cm)
126
104
108
112
118
126
着丈(cm)
78
70
72
74
76
78
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06844648
品番
MS855-43-3L
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ビビットカラーとアシンメトリーデザインがスポーティな印象のメンズスクラブ。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。
色
ターコイズ/ブルー
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
51
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ハイパーストレッチトリコット
性別
メンズ