曜日別特売
RS002-2183-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06844709

正面1

RS002-2183-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06844709
RS002-2183-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06844709
RS002-2183-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06844709
RS002-2183-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06844709
RS002-2183-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06844709
RS002-2183-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06844709
RS002-2183-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06844709
RS002-2183-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06844709
RS002-2183-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06844709

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色サックス/ネイビー
胸囲(cm)114
肩幅(cm)49
着丈(cm)73
内容量1枚注文コード06844709品番RS002-2183-LL
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

男女を問わず着こなせる小さな襟とサイドの配色がスタイリッシュな、男女兼用スクラブ。らくらく動けて、着心地スムーズな「RAKUMO」シリーズです。

色
サックス/ネイビー
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
タスランストレッチトロ
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする