曜日別特売
MS008-5282-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845068

正面1

MS008-5282-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845068
MS008-5282-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845068
MS008-5282-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845068
MS008-5282-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845068
MS008-5282-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845068
MS008-5282-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845068
MS008-5282-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845068
MS008-5282-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845068

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色・着丈・肩幅など42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ライラック/ネイビー
着丈(cm)
69
肩幅(cm)
42
注文コード
06845068
品番
MS008-5282-S
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

スタイリッシュな配色デザインの、男女兼用スクラブ。軽く、涼しく、動きやすい、暑さ対策にも効果的なライトストレッチシリーズです。

色
ライラック/ネイビー
胸囲(cm)
101
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ライトストレッチトリコット
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする