正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライラック/ネイビー
Mネイビー/ワイン
コーラルピンク/ネイビー
ライトブルー/ネイビー
ライラック/ネイビー
ワイン/ネイビー
白/ネイビー
胸囲(cm)
117
97
101
105
109
113
117
123
肩幅(cm)
48
41
42
43
44
46
48
50
着丈(cm)
74
68
69
70
72
74
76
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06845278
品番
MS008-5282-LL
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
スタイリッシュな配色デザインの、男女兼用スクラブ。軽く、涼しく、動きやすい、暑さ対策にも効果的なライトストレッチシリーズです。
色
ライラック/ネイビー
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ライトストレッチトリコット
性別
男女兼用