DP-250 卓上ボール盤 5段変速 EARTH MAN 06845307

DP-250 卓上ボール盤 5段変速 EARTH MAN 06845307 DP-250 卓上ボール盤 5段変速 EARTH MAN 06845307

卓上ボール盤 5段変速

(24件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06845307 品番DP-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

素材に合わせて回転速度調節!5段変速構造
作業の幅が広がる!角度調整テーブル
連続作業に便利!深さ調節機能付
過熱防止に!サーモスタット付
安心構造!スイッチロックキー付
細かい素材もしっかり固定!バイス付

回転数(min-1[r.p.m])50Hz:500・830・1350・1950・2750/60Hz:620・990・1620・2340・3300 電源(V)AC100 電流(A)(50/60Hz)3.1/2.9 消費電力(W)(50/60Hz)260/290 コード長さ(m)約1.8 出力(W)150 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 テーブル寸法(mm)約163×約163 チャック能力(mm)1.5〜13 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約16.5 付属品チャックハンドル、チャック、六角棒レンチ、ボルト、クランクボルト、ハンドル、バイス、バイス固定用ボルト ベース寸法(mm)約290×約180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約590×約225×約410 チャック〜テーブル最大寸法(mm)約190 バイス最大口幅(mm)約50 チャック〜ベース最大寸法(mm)約270 バイス 幅(mm)約130 バイス 奥行(mm)約130 バイス 高さ(mm)約50 チャック〜支柱寸法(mm)約100 スピンドルシャフト上下幅(mm)約50
注意
※お客様組立商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19633802
2016-10-06
用途:
日曜大工 工作品作成時の穴あけ作業
その他業種

購入時、組み立て式でしたので手間取りました。
ハンドル取り付け時の小さなスパナが付属品として同梱されていればベター。

1人が参考にしています
対象商品:
19633802
2016-07-30
用途:
アクリルパイプへの角度をつけた穴あけ

45度の角度をつけた精度を要する穴あけが楽にできました。

対象商品:
19633802
2016-10-07
用途:
穴あけ

小型で、比較的軽量で、扱いやすい。

対象商品:
06845307
2016-03-09
用途:
koukann
パラピット 様

iiyo

対象商品:
06845307
2015-08-12
用途:
工房で

しっかり動いてくれてます。

対象商品:
06845307
2014-11-28
用途:
アクリル板の穴あけ等

ディスプレーの試作用の穴あけを目的に購入。コンパクトで使用時以外はテーブルの上から片付けて置けるので使い勝手が良いです。
価格にも満足です。

対象商品:
06845307
2014-09-12
用途:
BSアンテナ取り付け

インパクトドライバーでも加工できますが、専門工具では切粉のでき方が素晴らしい。

対象商品:
06845307
2014-08-09
用途:
木材やプラケースの孔空け

価格の割りに静かで良いですね!
掃除機を集塵機として使用しましたが、こちらのがうるさくて。。。
今までは電動ドリルを使用していましたが、重くてバッテリも高価ですし
木材は垂直精度が出ないので、今回こちらを購入しました。
簡単な穴あけ作業であればこの商品で充分だと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする