曜日別特売
RS003-8322-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845382

正面1

RS003-8322-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845382
RS003-8322-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845382
RS003-8322-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845382
RS003-8322-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845382
RS003-8322-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845382
RS003-8322-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845382
RS003-8322-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845382
RS003-8322-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845382
RS003-8322-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845382
RS003-8322-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845382

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色・着丈・肩幅など49種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー/ブルー
着丈(cm)
69
肩幅(cm)
43
注文コード
06845382
品番
RS003-8322-S
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ウェービーな流れるラインで生命の躍動と未来への希望を表現した、男女兼用スクラブ。らくらく動けて、着心地スムーズな「RAKUMO」シリーズです。

色
ネイビー/ブルー
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
69
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
タスランストレッチトロ
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする