正面1
住商モンブラン
ジャケット レディス 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
白/バイオレット
ネイビー/Mターコイズ
白/バイオレット
白/ラベンダー
白/ネイビー
肩幅(cm)
44
42
43
44
45
46
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06845506
品番
RJ500-0152-L
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
クラシカルとモダンさを融合したデザイン。微光沢で品の良さも添える、レディスジャケット。らくらく動けて、着心地スムーズな「RAKUMO」シリーズです。
色
白/バイオレット
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ライトフィックスツイル
性別
レディス