曜日別特売
RS001-7283-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845637

正面1

RS001-7283-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845637
RS001-7283-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845637
RS001-7283-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845637
RS001-7283-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845637
RS001-7283-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845637
RS001-7283-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845637
RS001-7283-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845637
RS001-7283-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845637
RS001-7283-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06845637

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ワイン/ネイビー/ピンク
胸囲(cm)120
肩幅(cm)51
着丈(cm)75
内容量1枚注文コード06845637品番RS001-7283-3L
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

洗練されたベーシックデザイン。サイドの配色でスマートな印象の男女兼用スクラブ。らくらく動けて、着心地スムーズな「RAKUMO」シリーズです。

色
ワイン/ネイビー/ピンク
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
タスランストレッチトロ
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする