※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立金属(旧日立電線)
日立金属(旧日立電線)の ドリル
日立金属(旧日立電線)の ハイスドリル
日立金属(旧日立電線)の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
汎用電極線 BZ-Uワイヤ他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
06846673
品番
H-BZ-U-25-P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
H(硬質)
備考
パラフィンを含みます。
線径(Φmm)
0.25
導電率
20以上
伸び(%)
0.4以上
引張強度(MPa)
932以上
線径公差(mm)
±0.001
破断荷重(N)
45.7以上
鍔径D(Φmm)
160
胴径d(Φmm)
90
外幅L(mm)
114
鍔厚a(mm)
12
軸穴径h(Φmm)
20
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。