H-BZ-U-30-P10 汎用電極線 BZ-Uワイヤ他 日立金属(旧日立電線) 06846716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用電極線 BZ-Uワイヤ他

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード06846716 品番H-BZ-U-30-P10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
種別H(硬質) 備考パラフィンを含みます。 線径(Φmm)0.30 導電率20以上 伸び(%)0.4以上 引張強度(MPa)932以上 線径公差(mm)±0.001 破断荷重(N)65.9以上 鍔径D(Φmm)200 胴径d(Φmm)90 外幅L(mm)134 鍔厚a(mm)12 軸穴径h(Φmm)25
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする