ハイパワークリーナーGクリーン(万能型)

(5件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06847443 品番 SGV-110A
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。
ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。

タイプ手動ちりおとし・ステンレスタンク タンク容量(L)液体16/粉塵22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×520×764 質量(kg)19 モーター出力(W)1100 運転音(dB)75 用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉) 付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大 トラスコ品番294-6611 電流(A)11.5 電源(V)100 消費電力(W)1100 最高真空圧力30kPa 本体質量(kg)19 集塵容量(L)液体16/粉塵22 電源コード(m)8(クリップ付) フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター) ホース長さ(m)2 ホース口径(Φmm)38 最大風量(m3/min)2.6 標準質量(kg)20.5 フィルター面積(m2)0.48 最大真空圧(kPa)30
注意
※防爆型ではありません。
※爆発性・揮発性物質や火気、化学性の強い物質の吸引はできません。
※10μ以下の微粉じんには対応しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
切削加工後の切りくずの清掃
製造業

かつて通っていた工業高校ではR2D2の名で親しまれていました(笑)
吸引力は必要十分で、水溶性のクーラントなどもまとめて掃除できるので重宝しました。切りくずに関してはフェイスミルで2mm切り込んだの鋼板の切りくず程度であれば余裕で吸引できます。

1人が参考にしています
2025-07-15
用途:
床研磨作業時
株式会社ショウエイ 様

大変パワーも有り吸い込みには大変満足しております
吸い込みが少し悪くなると中のハンドルを回せば吸い込みが戻り大変使い易い

対象商品:
37132873
2021-04-08
用途:
乾燥、湿潤、何でも掃除
株式会社栗本鐵工所 様 (製造業)

33年前に入社した部署で使用し重宝しました。今回、新部署で30年ぶりに新型購入して使いましたが、やはり良いです。

対象商品:
37132855
2021-11-24
用途:
機械の掃除
製造業

昔の同じメ-カ-に比べ少し吸い込みが弱い感じがする

対象商品:
37132855
2017-07-21
用途:
工場内のキリコの掃除
製造業

工場内のキリコの清掃に使ってみましたが、すぐにホース部分にキリコが詰まってしまい、この度にそれを取り出すのにまたキリコが散らばってしまい思うように掃除できません。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする