画像準備中

ハンマーキャスター ネジ込み式 420A/自在車(ゴム車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06848764 品番420A-R40M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
ストッパーなしタイプ

キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪径D(Φmm)40 取付高H(mm)60 車輪幅(mm)17 ストッパーなし 許容荷重(daN)25 金具仕上クロームメッキ 型式420A自在車 偏芯E(mm)20 旋回半径(mm)41 ねじ寸法TM12×1.25 軸長L(mm)14 形状自在 材質(車輪)ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする