オーエスエンジニアリング
オーエスエンジニアリングの 放電加工機関連商品
オーエスエンジニアリングの ワイヤーカット用フィルター
スタンダードフィルター(三菱電機)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
内径(Φmm)
29
注文コード
06849062
品番
MI-W01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外圧、外筒無
適合機種
DWC-Nシリーズ、DK、DM、DX、DP-431
高さ(mm)
340
内径(Φmm)
29
外径(Φmm)
260
圧力方式
外圧式
適合メーカー
三菱電機