オーエスエンジニアリング
オーエスエンジニアリングの 放電加工機関連商品
オーエスエンジニアリングの ワイヤーカット用フィルター
スタンダードフィルター(アジェ・シャルミ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本)
注文コード
06849166
品番
H16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
外圧、外筒無
適合機種
AGIECUT.DEM Series/ROBOFILE Series.
高さ(mm)
360
内径(Φmm)
33
外径(Φmm)
150
圧力方式
外圧式
適合メーカー
アジェ・シャルミ