※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプ電極(銅コアレス管)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード06850426 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
成分Cu:約99.95%、PB:約0.028% 長さL(mm)300 外径(Φmm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする