ポパイフレックス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06850873 品番NF1021
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

底面がV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。
アリ溝、Φ6、Φ8mmステムのインジケーター、ダイヤルゲージが保持できます。
小形フライス盤、旋盤におすすめします。

トラスコ品番169-0671 質量(g)535 吸着力(N)320 質量(g)(本体/マグネット)505/236 マグネット部寸法(mm)30×40×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06850873
2015-10-23
用途:
機械連結の芯だしに使用
建設業・工事業

使用条件で若干塗装がのっているためか磁力が弱く感じます。
回転させて戻ると0点がずれる事がしばしばで金額から見ると少し不満を感じます。
ただ、土台に調整軸があるためとても作業的には使いやすくお勧めいたします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする