日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
コードリール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06851214
品番
NPW-EB33
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
アース・漏電ブレーカー付
特性
アース付
電線仕様-種別
VCT
仕様
漏電保護専用
トラスコ品番
290-2061
幅(mm)
290
厚さ(mm)
208
質量(kg)
7.7
色
エメラルドグリーン
高さ(mm)
357
電線太さ(mm
2
)
2.0
芯数
接地付兼用防雨型
注意
※防雨型プラグをご使用下さい。
通電部を水や湿気の影響を受けないように絶縁保護(モールド又は密閉)した物が防雨型です。屋内型を屋外型で使用すると水や湿気の影響を受け通電部に触れなくても本体に触れるだけで感電する恐れがあります。