伊藤忠リーテイルリンク
ニトリル手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
06851359
品番
RL30-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
食品衛生法適合により、食品接触用途を考慮した商品です。
用途
病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。また調理にもお使い頂けます。
幅(mm)
掌部:約94
サイズ
M
中指長(cm)
約7.9
材質
ニトリル
全長
約240mm
厚さ(mm)
掌:0.07、指部:0.08
色
ブルー
規格
食品衛生法適合
粉有無
無し