ゴム車付自在車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06851661 品番 SB-g180
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,350 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
車輪径(Φmm)180 許容荷重(daN)230 取付座(mm)137 取付ピッチ(mm)102×102 材質(車輪)ゴム ストッパーなし 取付穴径(Φmm)13 金具高さH(mm)140 車輪取付総高H'(mm)230 偏芯E(mm)45 取付座厚さt(mm)9 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする