二槽シンク

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1000 奥行(mm)450 注文コード06853034 品番KP2-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は間口・奥行など18種類から選べます 他の種類を見る

スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。

高さ(mm)800 奥行(mm)450 間口(mm)1000 槽深さ(mm)220 質量(kg)16 タイププレスシンク 槽内寸法(mm)450×375 棚板耐荷重(kg)50 材質SUS430 仕様アジャストボール調整巾+30m/m その他東京都保険所認定サイズ トラスコ品番249-2873 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
離島数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06853034 KP2-1000 40198112 KP2-1000 二槽シンク 東製作所 二槽シンク 東製作所 1台 71,980 税込79,178 注文コードが変わりました。代引き不可になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40198094
2022-03-05
用途:
作業場内手洗い
卸売・小売業

コンパクトなため、狭い場所に設置できて、良かった。

対象商品:
40198103
2021-02-03
用途:
飲食店営業
たこやきさごう 様 (飲食業)

思った通りの商品でした。
サイズや重さも丁寧に明記されていて安心して購入できました。

対象商品:
40198094
2016-08-23
用途:
お客様用 仮 手洗い。カウンター バーの隠しシンク
ドリームウェー株式会社 様

とても 良かったです。お客様への 受けもよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする