※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一槽キャビネットシンク(SUS430)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06853183 品番 AP1-1500K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

キャビネットは小物や食器や調味料などが収納でき、棚まで動く手間を省いて作業効率が一段とアップ!
※キャビネット内寸法は、高さはシンク下の一番狭い場所、奥行きはホース部分で狭くなっている部分/なっていない部分の数値です。

間口(mm)1500 奥行(mm)450 高さ(mm)800 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 タイプ板金タイプ 槽内寸法(mm)1390×355×230 キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1464×120/365×430 質量(kg)40 付属品レベル調整用 アジャスター(+25mm)、ホース付き 材質ステンレス(SUS430) 仕様アジャストボール調整巾+30m/m 備考板金シンク 荷姿完成品 ホース長さ(cm)70 アズワン品番1-8949-05 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする